- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ディープソケット 19mmのおすすめ人気ランキング
ディープソケット 19mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新566件の「ディープソケット 19mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19mm ロング ソケット」、「ソケット レンチ ロング」、「36mm ソケット ロング」などの商品も取り扱っております。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (12角)
用途手工具用穴角12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
エスコ品番EA687CT-19二面幅(mm)19
1個
¥455税込¥501
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100差込角(sq.)19ソケット形状6角
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
穴角6角
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。穴角6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。トラスコ品番807-0097セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)質量(g)255
1セット(2本組)
¥4,098税込¥4,508
当日出荷
エスコ品番EA687BT-19二面幅(mm)19
1個
¥530税込¥583
当日出荷
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
1個
¥1,640税込¥1,804
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角差込角(sq.)9.5
アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)76材質クロムバナジウム鋼
差込角(sq.)9.5穴角6角
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品材質クロームバナジウム仕上メッキ処理